Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 160Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 160Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 160Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPSM 1603 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPSM 1603 2100
EAN/GTIN:
     8717349071494
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm.
Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm.
Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 160 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahlblech
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 27,03*
Ähnlich
Colson
BPPG 1251 2100
ab € 20,30*
Ähnlich
Colson
BPPU 1251 2100
ab € 28,21*
Ähnlich
Colson
BPSM 1251 2100
ab € 6,53*
Ähnlich
Colson
BPPN 1251 5100
ab € 19,51*
Ähnlich
Colson
BPPN 1251 2100
ab € 19,37*
Ähnlich
Colson
BPPB 1603 2100
ab € 49,54*
Ähnlich
Colson
BPPG 1603 2100
ab € 36,73*
Ähnlich
Colson
BPPU 1603 2100
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.