| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-BTPB 1255 2000 Herst.-Nr.: BTPB 1255 2000 EAN/GTIN: 8717349072088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Rückenloch. Nabenlänge 48 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 180 kg. Rad mit Rollenlager. Bauhöhe 155 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 125 mm | Traglast: | 180 Kg | Bauhöhe: | 155 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |