Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Richtungsfeststeller Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Richtungsfeststeller mit Rad aus Gummi ,Traglast 200 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Richtungsfeststeller mit Rad aus Gummi ,Traglast 200 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-DTAB 1252 6150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349010981
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Richtungsfeststeller. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.