Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Richtungsfeststeller Stahl Oberplatte 100mm Rad Polyurethan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Richtungsfeststeller mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 200 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Richtungsfeststeller mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 200 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-DTAU 1002 6150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349010967
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Richtungsfeststeller. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.