| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-DTRG 1002 5100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717349074525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Richtungsfeststeller. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung, 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 100 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Gummi | Raddurchmesser: | 100 mm | Traglast: | 150 Kg | Bauhöhe: | 128 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |