Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 120mm Rad Grauguß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 400 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 400 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCCN 1203 6152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074723
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle grauguss
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 56 mm. Platte 135x100 mm. Abstand Plattenbohrung 105x70 mm. Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 120 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
400 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 146,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.