Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 80mm Rad Glasfaserverstärktes Polyamid mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 85 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 85 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCTB 0803 6101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349006069
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 36 mm. Platte 110x75 mm. Abstand Plattenbohrung 85x50 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 80 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
85 Kg
Bauhöhe:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 110,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.