Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 100mm Rad Grauguß mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FFCN 1003 6000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349126668
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockgabel Stahl geschweißt. Nabenlänge 62 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x/7580 mm. Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahl
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
800 Kg
Bauhöhe:
152 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.