Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 200mm Rad Grauguß mit Polyurethanbereifung, 92° Shore A und zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 1100 Kg
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 1100 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FFCU 2003 6000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074990
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200mm pu rad
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockgabel Stahl geschweißt. Nabenlänge 62 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahl
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
1100 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 153,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.