Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 100mm Rad Grauguß mit Vulkollanbereifung, 92° Shore A und zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 340 Kg
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 340 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FFCV 1003 6000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349126811
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockgabel Stahl geschweißt. Nabenlänge 64 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahl
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
340 Kg
Bauhöhe:
152 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 120,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.