Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 160Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 160Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 160Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPSM 1603 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FPSM 1603 2000
EAN/GTIN:
     8717349077267
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160 mm vollgummi stahlfel...
bockrolle
bockrolle vollgummi
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 160 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahlblech
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FPPG 1251 2000
ab € 13,13*
Ähnlich
Colson
FPPU 1251 5000
ab € 19,27*
Ähnlich
Colson
FPPU 1251 2000
ab € 17,36*
Ähnlich
Colson
FPSM 1251 2000
ab € 10,65*
Ähnlich
Colson
FPPN 1251 5000
ab € 12,22*
Ähnlich
Colson
FPPN 1251 2000
ab € 11,44*
Ähnlich
Colson
FPPB 1603 2000
ab € 36,76*
Ähnlich
Colson
FPPG 1603 2000
ab € 23,06*
Ähnlich
Colson
FPPU 1603 2000
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.