Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPSM 2003 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FPSM 2003 2000
EAN/GTIN:
     8717349077281
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahlblech
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FPPN 1603 2000
ab € 23,36*
Ähnlich
Colson
FPPB 2003 2000
ab € 48,09*
Ähnlich
Colson
FPPG 2003 2000
ab € 32,41*
Ähnlich
Colson
FPPU 2003 2000
ab € 45,63*
Ähnlich
Colson
FPPN 2003 2000
ab € 31,52*
Ähnlich
Colson
FPPB 0801 5000
ab € 14,74*
Ähnlich
Colson
FPPG 0801 2000
ab € 8,04*
Ähnlich
Colson
FPPU 0801 1000
ab € 9,51*
Ähnlich
Colson
FPSM 0801 2000
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.