Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 350 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 350 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSAB 1603 6440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349077588
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
350 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 46,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.