Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 125M Rad Vulkollan. Traglast 485Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125M Rad Vulkollan. Traglast 485Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125M Rad Vulkollan. Traglast 485Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCV 1253 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCV 1253 6443
EAN/GTIN:
     8717349077977
Suchbegriffe:
Bockrolle
pu bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 485 kg. Colson Direct Range. Seite 68-69.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
485 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPU 1252 6123
ab € 36,63*
Ähnlich
Colson
FSPU 1253 6443
ab € 47,00*
Ähnlich
Colson
FSRG 1252 5000
ab € 23,86*
Ähnlich
Colson
FSRG 1252 6153
ab € 47,03*
Ähnlich
Colson
FSCN 1253 6441
ab € 58,51*
Ähnlich
Colson
FSPU 1252 5000
ab € 20,99*
Ähnlich
Colson
FSRB 1252 5000
ab € 21,10*
Ähnlich
Colson
FSRB 1252 6153
ab € 44,65*
Ähnlich
Colson
FSPN 1252 5000
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.