Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 300mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 1800 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 300mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 1800 Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 300mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 1800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FZCB 3006 6TR0
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FZCB 3006 6TR0
EAN/GTIN:
     8717349081806
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle grauguss
bockrolle
bockrolle 300mm
Lenkrolle aus Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 118 mm.
Platte 178x153 mm. Abstand Plattenbohrung 127x102 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Schwartzer Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 31.8 mm.Rad Durchmesser 300 mm. Traglast 1800 Kg.
Rad mit ein Kegelrollenlager.
Bauhöhe 422 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
300 mm
Traglast:
1800 Kg
Bauhöhe:
422 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,56*
€ 1.045,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,83*
€ 1.033,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,27*
€ 990,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,91*
€ 955,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,00*
€ 902,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FZCU 2506 6TR0
ab € 651,54*
Ähnlich
Colson
FZCU 3006 6TR0
ab € 1.158,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.