Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Colson Direct
>
Accesoiries
>
Hohlachse-Stahl
>
Artikel
Hohlachse Stahl Diam 15mm Länge 45mm Fur Bolz M8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-HAX 150845
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
HAX 150845
EAN/GTIN:
8717349039944
Suchbegriffe:
Achse
Zubehör Räder
Hohlachse Stahl Diam 15 mm Länge 45 mm. Fur Bolz M8
Rad mit ein Kugellager.
... >
Colson Direct
>
Accesoiries
>
Hohlachse-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hohlachse Rvs Diam 12mm Länge 45mm Fur Bolz M8
Colson
HAX 120845 RVS
ab € 3,32*
Ähnlich
Hohlachse Rvs Diam 15mm Länge 45mm Fur Bolz M8
Colson
HAX 150845 RVS
ab € 4,75*
Ähnlich
Hohlachse Rvs Diam 20mm Länge 64mm Fur Bolz M12
Colson
HAX 201364 RVS
ab € 14,42*
Ähnlich
Hohlachse Stahl Diam 12mm Länge 45mm Fur Bolz M8
Colson
HAX 120845
ab € 0,91*
Ähnlich
Hohlachse Stahl Diam 15mm Länge 47mm Fur Bolz M10
Colson
HAX 151047D
ab € 1,00*
Ähnlich
Hohlachse Stahl Diam 15mm Länge 49mm Fur Bolz M10
Colson
HAX 151049
ab € 2,58*
Ähnlich
Hohlachse Stahl Diam 20mm Länge 61mm Fur Bolz M12
Colson
HAX 201361D
ab € 1,70*
Ähnlich
Hohlachse Stahl Diam 12mm Länge 42mm Fur Bolz M8
Colson
HAX 120842D
ab € 0,81*
Ähnlich
Hohlachse Stahl Diam 15mm Länge 52mm Fur Bolz M10
Colson
HAX 151052P
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen