Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Polyamid Oberplatte 40mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 40 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Polyamid Oberplatte 40mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Polyamid Oberplatte 40mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-J/BPN 040 P19X19
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     J/BPN 040 P19X19
EAN/GTIN:
     8717349082414
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 40mm 40 kg
lenkrolle
Lenkrolle aus Polyamid/Stahl.
Platte 28.5x28.5 mm. Abstand Plattenbohrung 19x19 mm.
Rad Schwarz Polyamid.(Pro Set 2 ohne und 2 mit Bremse Verpackt).
Rad Durchmesser 40 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 52 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
40 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
J/BPN 050 P32X32
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.