Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Polyamid Rückenloch 50mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 60 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Polyamid Rückenloch 50mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 60 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Polyamid Rückenloch 50mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 60 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-J/BPN 050 M 8X15
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     J/BPN 050 M 8X15
EAN/GTIN:
     8717349082438
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Polyamid/Stahl.
Rückenloch montierung M8 mm.
Rad Schwarz Polyamid.(Pro Set 2 ohne und 2 mit Bremse Verpackt).
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 60 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 64 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
60 Kg
Bauhöhe:
64 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
J/BPN 040 M 8X15
ab € 9,89*
Ähnlich
Colson
J/BPN 050 M10X15
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.