Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 60mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 55 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 60mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 55 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 60mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 55 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JAPC 0602 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JAPC 0602 6100
EAN/GTIN:
     8717349006779
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle platte 80x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verchromtem Stahlblech. Nabenlänge 30 mm.
Platte 80x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80/50x50 mm.
Polyamid Rad mit Schwarzer Electrisch Leitfähiger Gummibereifung, 82° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 6 mm.Rad Durchmesser 60 mm. Traglast 55 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 96 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
60 mm
Traglast:
55 Kg
Bauhöhe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JAPS 0602 6100
ab € 28,59*
Ähnlich
Colson
JAPC 0802 6100
ab € 36,55*
Ähnlich
Colson
JAPS 0802 6100
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.