Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 80 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 80 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 80 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JAPC 1252 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JAPC 1252 6100
EAN/GTIN:
     8717349082544
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verchromtem Stahlblech. Nabenlänge 30 mm.
Platte 80x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80/50x50 mm.
Polyamid Rad mit Schwarzer Electrisch Leitfähiger Gummibereifung, 82° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 125 mm. Traglast 80 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 166 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
80 Kg
Bauhöhe:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JAPC 1002 6100
ab € 39,85*
Ähnlich
Colson
JAPS 1002 6100
ab € 32,72*
Ähnlich
Colson
JAPS 1252 6100
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.