Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 220 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 220 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JBAB 1253 6440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349082643
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung 72° Shore A, mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
220 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 90,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.