Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 140mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 140mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 140mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCTB 1403 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCTB 1403 6151
EAN/GTIN:
     8717349084227
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 66 mm.
Platte 160x125 mm. Abstand Plattenbohrung 125x90 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 140 mm. Traglast 300 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 180 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
140 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCCN 1403 6152
ab € 247,42*
Ähnlich
Colson
JCCV 1403 6151
ab € 311,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.