Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JDPU 0501 1000 TWIN
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPU 0501 1000 TWIN
EAN/GTIN:
     8717349119622
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle platte 60x60 100kg
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 48/38x48/38 mm.
Doppelt Polypropylen Rad mit Grau Polyurethanbereifung, 70° Shore D.
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 100 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 71 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
100 Kg
Bauhöhe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.