Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JDPU 0505 1000 TWIN
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPU 0505 1000 TWIN
EAN/GTIN:
     8717349119639
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 50mm traglast 100kg
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Rückenloch montierung 10.5 mm.
Doppelt Polypropylen Rad mit Grau Polyurethanbereifung, 70° Shore D..
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 100 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 71 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
100 Kg
Bauhöhe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.