Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grauguß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCN 1003 6100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349126675
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkgabel Stahl geschweißt. Schwenklager mit gehärtete Kugellauf, Smiernippel und Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 57 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
800 Kg
Bauhöhe:
177 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 113,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.