Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 340 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 340 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCV 1003 6100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349126804
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 100 mm
Lenkgabel Stahl geschweißt. Schwenklager mit gehärtete Kugellauf, Smiernippel und Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 57 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
340 Kg
Bauhöhe:
177 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.