Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 300mm Rad Vulkollan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 1500 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 1500 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCV 3003 6100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349127566
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkgabel Stahl geschweißt. Schwenklager mit gehärtete Kugellauf, Smiernippel und Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 57 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 300 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
300 mm
Traglast:
1500 Kg
Bauhöhe:
353 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,00*
€ 528,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.