Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 63mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 250 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 63mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 250 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 63mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 250 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JKPN 0631 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JKPN 0631 2000
EAN/GTIN:
     8717349084746
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 250kg polyamid
lenkrolle
Lenkrolle aus Grauguß.
Platte 100x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80/77x60 mm.
Rad Schwarz Polyamid.
Rad Durchmesser 63 mm. Traglast 250 Kg.
Rad mit ein Rollenlager.
Bauhöhe 90 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
63 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.