Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Phenolharz. Traglast 150 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Phenolharz. Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Phenolharz. Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JLFL 1001 1000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JLFL 1001 1000
EAN/GTIN:
     8717349084784
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech. Nabenlänge 40 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Rad Phenolharz mit gleitlager.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Phenolharz
Lauffläche:
Phenolharz
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JLPT 1001 1000
ab € 45,31*
Ähnlich
Colson
JLFL 0801 1000
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.