Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 100 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 100 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 100 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JMPC 1005 0803
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JMPC 1005 0803
EAN/GTIN:
     8717349084999
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Rückenloch montierung 12 mm.
Polyamid Rad mit Schwarzer Electrisch Leitfähiger Gummibereifung, 82° Shore A. und Polyamid Fadenschutz.
Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 100 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 145 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
100 Kg
Bauhöhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JMPC 1002 0803
ab € 42,81*
Ähnlich
Colson
JMPS 1002 0803
ab € 30,13*
Ähnlich
Colson
JMPC 1252 0803
ab € 46,30*
Ähnlich
Colson
JMPS 1252 0803
ab € 34,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.