Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPB 1005 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPB 1005 2000
EAN/GTIN:
     8717349085668
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Rückenloch.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPN 0801 2100
ab € 9,72*
Ähnlich
Colson
JPPN 0801 5100
ab € 11,99*
Ähnlich
Colson
JPPB 1005 5000
ab € 21,82*
Ähnlich
Colson
JPPG 1005 2000
ab € 13,61*
Ähnlich
Colson
JPPU 1005 2000
ab € 17,35*
Ähnlich
Colson
JPPU 1005 5000
ab € 5,98*
Ähnlich
Colson
JPSM 1005 2000
ab € 12,38*
Ähnlich
Colson
JPPN 1005 2000
ab € 12,42*
Ähnlich
Colson
JPPN 1005 5000
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.