Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 180 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 180 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSAB 1002 6150/B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349010561
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Radbremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 61,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.