Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 220 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 220 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSAB 1253 6440/B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349089079
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125mm vollgummi
lenkrollen 125 mm
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Radbremse. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
220 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 106,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.