Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Polyurethan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 600 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 600 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSAU 1603 6440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349010578
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
600 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 95,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.