Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Polyurethan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSAU 2503 6550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349089239
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 250 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
800 Kg
Bauhöhe:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.