Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCN 0803 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCN 0803 6151
EAN/GTIN:
     8717349007424
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JBCV 2503 6443
ab € 227,93*
Ähnlich
Colson
JBPN 2503 6443
ab € 134,27*
Ähnlich
Colson
JSRG 0802 5000
ab € 33,95*
Ähnlich
Colson
JSRB 0802 5000
ab € 33,78*
Ähnlich
Colson
JSCV 0803 6151
ab € 71,80*
Ähnlich
Colson
JSPN 0802 5000
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.