Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Vulkollan. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Vulkollan. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Vulkollan. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCV 0803 6151/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCV 0803 6151/B
EAN/GTIN:
     8717349089536
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRG 0802 5000/B
ab € 61,99*
Ähnlich
Colson
JSCN 0803 6151/B
ab € 79,22*
Ähnlich
Colson
JSRB 0802 5000/B
ab € 61,39*
Ähnlich
Colson
JSPN 0802 5000/B
ab € 56,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.