Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCV 1003 6153/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCV 1003 6153/B
EAN/GTIN:
     8717349089543
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 5000/B
ab € 58,75*
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 6123/B
ab € 70,09*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 5000/B
ab € 63,08*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 6123/B
ab € 84,38*
Ähnlich
Colson
JSCN 1003 6151/B
ab € 36,09*
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 5000/B
ab € 63,00*
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 6123/B
ab € 81,05*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 5000/B
ab € 57,20*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 5000/B
ab € 61,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.