Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Polypropylen Räder mit Performa Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Performa ,Traglast 250 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Performa ,Traglast 250 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSPF 1603 6443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349089994
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit Performa Gummireifen, 65° Shore A, mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyproprad
Lauffläche:
Performa
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 86,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.