Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Radbremse Stahl Oberplatte 80mm Polyamid Räder mit schwarzer Gummi Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 50 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 50 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSPM 0802 6121/B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349090198
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz Radbremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
50 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 62,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.