Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSPN 1252 5000/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSPN 1252 5000/B
EAN/GTIN:
     8717349090648
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 6123/B
ab € 77,52*
Ähnlich
Colson
JSPU 1253 6443/B
ab € 108,87*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 5000/B
ab € 68,67*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 6153/B
ab € 92,92*
Ähnlich
Colson
JBCN 1253 6441/B
ab € 139,22*
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 5000/B
ab € 66,72*
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 6153/B
ab € 91,80*
Ähnlich
Colson
JBCV 1253 6443/B
ab € 187,93*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 6123/B
ab € 70,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.