Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 125Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 125Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 125Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSPU 1002 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSPU 1002 5000
EAN/GTIN:
     8717349090877
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 125 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
125 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 6123
ab € 44,81*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 5000
ab € 35,04*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 6123
ab € 57,30*
Ähnlich
Colson
JBCN 1253 6441
ab € 107,91*
Ähnlich
Colson
JBCN 1603 6441
ab € 122,57*
Ähnlich
Colson
JBCN 2003 6441
ab € 140,80*
Ähnlich
Colson
JBCN 2503 6441
ab € 156,01*
Ähnlich
Colson
JSCN 1003 6151
ab € 27,51*
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 5000
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.