Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle aus Edelstahl Rückenloch 100mm Phenolharz Rad mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Phenolharz ,Traglast 240 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Phenolharz ,Traglast 240 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXFN 1005 6152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349093748
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 45 mm. Phenolharz Rad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Phenolharz
Lauffläche:
Phenolharz
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
240 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.