| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JXPC 1001 7100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717349117086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Nabenlänge 42 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit elektrisch leitfähiger Performa Gummireifen, 65° Shore A, Elektr.Widerstand <10^6 Ohm mit einem abgedichten rostfreies Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 100 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyproprad | Lauffläche: | Performa | Raddurchmesser: | 100 mm | Traglast: | 120 Kg | Bauhöhe: | 128 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |