| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JXPF 0802 7000/B Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717349114108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz und Radbremse, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit Performa Gummireifen, 65° Shore A, mit einem abgedichten rostfreies Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 80 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyproprad | Lauffläche: | Performa | Raddurchmesser: | 80 mm | Traglast: | 120 Kg | Bauhöhe: | 110 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |