Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl Radbremse Oberplatte 125mm Polypropylen Räder mit Performa Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Performa ,Traglast 180 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Performa ,Traglast 180 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPF 1252 7000/B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349114221
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz und Radbremse, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit Performa Gummireifen, 65° Shore A, mit einem abgedichten rostfreies Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyproprad
Lauffläche:
Performa
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 64,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.