Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl Radbremse Oberplatte 200mm Polypropylen Räder mit Performa Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Performa ,Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Performa ,Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPF 2003 6443/B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349094011
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 200 mm 300kg
lenkrollen gummiräder
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Radbremse, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit Performa Gummireifen, 65° Shore A, mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyproprad
Lauffläche:
Performa
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 213,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.