| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JXPG 2002 6443 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717349094288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyproprad | Lauffläche: | Gummi | Raddurchmesser: | 200 mm | Traglast: | 270 Kg | Bauhöhe: | 235 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |