Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle aus Edelstahl Oberplatte 100mm schwarzes Gummi Rad mit Gleitlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 75 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 75 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPT 1001 1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349095131
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Kunststoff Rad mit Gummibereifung für hohe Temperaturen, 62° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
75 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.