Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 140mm Grauguß. Traglast 700 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 140mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Produkt Bild von Rad 140mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCN 1403 6152AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCN 1403 6152AS
EAN/GTIN:
     8717349099207
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad Nabenlänge 66 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 140 mm. Traglast 700 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
140 mm
Traglast:
700 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.